Philips - Selenium SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48-60 - 635577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 100 W
flux lumineux utile - 10700 lm
température de couleur - 2000...2000 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8727900635577
Réf. Sonepar
00006635577
Réf. Fournisseur
635577
Marque
Philips
puissance du système:
100 W
flux lumineux utile:
10700 lm
température de couleur:
2000...2000 K
indice de protection (IP):
IP66
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
couleur du boîtier/corps:
gris
traitement de la surface:
plastifié
mode de pose:
montage vertical/latéral
source lumineuse:
lampe sodium haute pression
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E40
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
ballast ferromagnétique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
48...60 mm
protection contre l'incendie « D »:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...35 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur du câble:
0 m
efficience du luminaire:
107 lm/W
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
321 mm
hauteur/profondeur:
207 mm
longueur:
749 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Selenium, luminaires d’éclairage public de Philips, s’inscrit dans la longue tradition d’appareils d’éclairage à la fois efficaces, fiables et ergonomiques. Grâce à sa ligne sobre, Selenium se prête à de nombreuses applications d’éclairage routier, comme par exemple les autoroutes, voies principales et secondaires, routes de campagne, croisements, giratoires, etc. La conception de Selenium est telle qu’il est très facile de l’installer et d’en assurer la maintenance. Selenium se distingue par ses matériaux de grande qualité qui en font un luminaire résistant à l’épreuve du temps. Avec le système de bi-puissance Chronosense, Selenium permet de faire de réelles économies d’énergie tout en réduisant le niveau d’éclairement lorsque la densité du trafic est faible. Les nuisances lumineuses occupent une place de plus en plus importante dans la vie urbaine contemporaine : il est donc nécessaire de les limiter. Utilisé en position horizontale avec le verre plat, le luminaire Selenium n’émet aucun flux lumineux vers le haut.


