Philips - Platines Faible Puissance Pied de Mât EGS350 SON-T250W LV - 168661

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
source lumineuse:
puissance de la lampe:
Caractéristiques principales
source lumineuse - lampe sodium haute pression
puissance de la lampe - 250...250 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - acier
indice de protection (IP) - IP21
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711559168661
Réf. Sonepar
00006168661
Réf. Fournisseur
168661
Marque
Philips
source lumineuse:
lampe sodium haute pression
puissance de la lampe:
250...250 W
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
A range of prewired foot pole gear trays is available for Road Lighting luminaires. A gear tray consists of a metal tray on which electrical components (capacitors, ballast, ignitor), wiring and terminal blocks are mounted. These gear trays are normally used in combination with Road luminaires, which cannot integrate electrical components because of lack of space or because of high temperatures.


