Philips - Raccord en T ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3) - 065822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 6
section nominale - 2 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696065822
Réf. Sonepar
05204065822
Réf. Fournisseur
065822
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
6
section nominale:
2 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
DALI track electrical accessory, Blanc
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


