Philips - Rail Dali RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3) - 065464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 200...250 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3700 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696065464
Réf. Sonepar
05204065464
Réf. Fournisseur
065464
Marque
Philips
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
200...250 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3700 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
33 mm
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
31 mm
pays de fabrication:
FINLANDE
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


