Philips - Rail Dali RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1) - 065297

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

aluminium

Caractéristiques principales

  • longueur - 4000 mm

  • tension nominale (Un) - 200...250 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3700 W

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696065297

Réf. Sonepar

05204065297

Réf. Fournisseur

065297

Marque

Philips

longueur:

4000 mm

tension nominale (Un):

200...250 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3700 W

couleur:

aluminium

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

33 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

31 mm

Rail DALI 3 allumages, Normal, Aluminium, ?IP30 , Protection des outils

Les Atouts de la gamme:

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.