Philips - Réflecteur pour Ledinaire Armature All in - 304292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
hauteur - 150 mm
diamètre - 437 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8721103304292
Réf. Sonepar
05204330429
Réf. Fournisseur
304292
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
hauteur:
150 mm
diamètre:
437 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


