Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Philips - Refrigeration LED Power Driver 100W 24V 120V-240V - 149599

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 100...100 W

  • tension nominale (Un) - 120...120 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6947939149599

Réf. Sonepar

05204149599

Réf. Fournisseur

149599

Marque

Philips

puissance de la lampe:

100...100 W

tension nominale (Un):

120...120 V

CV LED Drivers - Refrigeration LED Power Driver 100W 24V 120V-240V

Les Atouts de la gamme:

Les pilotes de LED à tension constante Xitanium sont le choix idéal pour permettre une connexion parallèle modulaire facile des produits LED Philips (comme les gammes LDM et InteGrade) utilisés dans les armoires frigorifiques et l'éclairage de vitrines. Les pilotes ont une durée de vie équivalente à celle des LED. Ils offrent une excellente fiabilité et garantissent un processus d'installation simplifié. Leur conception robuste réduit la maintenance et diminue le coût de possession pendant toute la durée de vie de l'application.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips