Philips - SERRES Applique Retrofit max. 1x42W E27 Noir - 1738930PN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 42 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 182 mm
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696165911
Réf. Sonepar
05204165911
Réf. Fournisseur
1738930PN
Marque
Philips
puissance du système:
42 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
182 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
CHINE
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
133 mm
hauteur/profondeur:
170 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


