Philips - Sharp Projecteur SHARP ZOOM DALI 940-BK-25W-IN220-240V - 191191

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 4050...4150 K

  • flux lumineux utile - 920 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8718699191191

Réf. Sonepar

05204191191

Réf. Fournisseur

191191

Marque

Philips

puissance du système:

23 W

température de couleur:

4050...4150 K

flux lumineux utile:

920 lm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de connexion:

autre

flux lumineux:

1480...1640 lm

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

34.5...39.5 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation en fonction de la commande:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique:

9.4

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...25 °C

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

2300 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

106 mm

hauteur/profondeur:

255 mm

longueur:

230 mm

diamètre externe:

90 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

0.5 mm²

protection contre l'incendie « D »:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficience du luminaire:

62 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

Alimentation avec interface DALI - Angle d’ouverture de faisceau de 7 à 55° - 54° - Couleur: Noir - Connexion: Unité de connexion 3 pôles

Les Atouts de l'article:

PerfectBeam génération 2 a été spécialement conçu pour offrir une excellente qualité d'éclairage dans les applications muséales. Il atteint l'équilibre parfait entre mise en valeur et protection des œuvres d'art, s'adapte aux expositions en constante évolution et requiert très peu de maintenance, offrant en prime une bonne efficacité énergétique. Les exigences souvent incompatibles de bonne visibilité et de bonne conservation sont maintenant satisfaites avec une solution d'éclairage à LED qui n'émet aucun rayonnement UV ou nocif. PerfectBeam génération 2 fait ressortir les vraies couleurs des chefs-d'œuvre et des objets, attirant subtilement l'œil du spectateur, facilitant la vision, l'interprétation et l'appréciation des œuvres dans les moindres détails. La lumière devient émotion et crée une expérience muséale inoubliable. Sa conception modulaire, son faisceau variable, ses accessoires de mise en forme du faisceau et sa gradation intégrée ou DALI garantissent une flexibilité maximale pour répondre aux besoins changeants des expositions et de l'éclairage, maintenant et dans le futur. PerfectBeam génération 2 est aussi la solution idéale pour les magasins de mode haut de gamme où il est essentiel de mettre en valeur les couleurs, les matières et les détails.