fin de vie

Philips - Tornado T2 20W WW E27 - 405179

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Tornado T2 20W WW E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 1320 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710163405179

Réf. Sonepar

05204340517

Réf. Fournisseur

405179

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

1320 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

tension de lampe:

220...240 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

dimmable/gradable:

Non

longueur totale:

116 mm

fréquence:

50...60 Hz

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

56.5 mm

classe d’efficience énergétique:

A

forme de la lampe:

spirale

détecteur crépusculaire intégré:

Non

adapté au courant de secours/à la tension continue:

Oui

fréquence de démarrage au choix:

Non

utilisation à l'extérieur:

Non

couleur de la lumière:

827

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle:

opale

Tornado ESaver 12 000 h - Compact fluorescent lamp with integrated ballast - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Lampe basse consommation hautes performances. Cette lampe constitue un alliage parfait de haute efficacité énergétique et de taille ultracompacte. Sa très longue durée de vie est un avantage supplémentaire.