Philips - TrueForce Core HB MV ND 30-125W E27 830 3700lm 15000h - 780951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
3700...3700 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 3700...3700 lm
puissance de la lampe - 30...30 W
efficacité lumineuse de la lampe - 123 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 57.796 kg CO2 eq.
Gamme
TrueForce
EAN
8718699780951
Réf. Sonepar
05204780951
Réf. Fournisseur
780951
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
3700...3700 lm
puissance de la lampe:
30...30 W
efficacité lumineuse de la lampe:
123 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
165 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
154...154 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3700 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
100 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1104
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.21
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
30 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les lampes LED Philips TrueForce Core offrent une solution de LED avec retour sur investissement rapide, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d’efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l’éclairage.




