Philips - TrueLine Encastré RC530Z EP WH SET ( 2PCS) - 874806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 75 mm
longueur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696874806
Réf. Sonepar
05204874806
Réf. Fournisseur
874806
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
75 mm
longueur:
45 mm
hauteur:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
Les architectes recherchent des solutions d’éclairage au design élégant et aux qualités d’éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d’économiser de l’énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d’éclairage de bureaux. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux ensembles d’exigences. Ils sont également disponibles en versions suspendue et montée en surface.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


