fin de vie

Philips - Vaya Flood MP gen2 BCP435 4000 220-240 40 CE CQC - 386018

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 68 W

  • flux lumineux utile - 5634 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291386018

Réf. Sonepar

05204386018

Réf. Fournisseur

386018

Marque

Philips

indice de protection (IP):

IP66

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

68 W

flux lumineux utile:

5634 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

taux de distortion harmonique:

4.01

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR2

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...40 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

83.3 lm/W

variation DSI:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

rotatif

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

flux lumineux:

5634...5634 lm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

section de conducteur connectable:

1...1 mm²

surface brossée:

Non

classe de protection:

I

largeur:

353 mm

réflecteur:

sans

douille:

autre

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

borne automatique

couleur du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtu par poudre

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

68...68 W

appareillage:

driver LED tension constante

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

montage mural:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

nombre de pôles:

3

longueur:

275 mm

hauteur/profondeur:

91 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

verre transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

tension nominale (Un):

220...240 V

Vaya Flood MP G2, 4000 K, 40°, CE-CQC - Couleur: Gris foncé