Philips - WT060C LED36S-840 PSU L1200 - 389123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 33 W
flux lumineux utile - 3600 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699389123
Réf. Sonepar
05204389123
Réf. Fournisseur
389123
Marque
Philips
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
33 W
flux lumineux utile:
3600 lm
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
nombre de lampes/modules:
1
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
appareillage fourni:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
largeur:
36 mm
douille:
autre
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
33...33 W
finition du paralume:
autre
appareillage:
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec détecteur crépusculaire:
Non
adapté à une suspension:
Non
nombre de pôles:
2
longueur:
1186 mm
hauteur/profondeur:
44 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
émission de lumière:
direct
répartition lumineuse:
asymétrique
matériau de la verrine:
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
tension nominale (Un):
220...240 V
couleur de la lumière:
blanc
avec grilles d'aération:
Non
type de câblage:
terminaison
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
variation en fonction de la commande:
Non
efficience du luminaire:
110 lm/W
variation DSI:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E




