Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Accessoire parafoudre - 2801068

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Accessoire parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pont de chaînes en fil

  • courant assigné In - 76 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356901550

Réf. Sonepar

00126801324

Réf. Fournisseur

2801068

Marque

Phoenix Contact

modèle:

pont de chaînes en fil

courant assigné In:

76 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Accessoire