Phoenix Contact - Accessoire pour machine automatique CF 3000-TOOLKIT 0,25 - 1212376

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Accessoire pour machine automatique CF 3000-TOOLKIT 0,25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur ajustable - 0.25...0.34 mm²

  • fonction - autre

  • type d’entraînement - autre

  • longueur de dénudage - 8 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356461467

Réf. Sonepar

00126646146

Réf. Fournisseur

1212376

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

0.25...0.34 mm²

fonction:

autre

type d’entraînement:

autre

longueur de dénudage:

8 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Kit d'extension, complet, pour CF 3000, pour embouts isolés en ruban, 0,25/0,34 mm², longueur de manchon 8 mm