Non retournable

Phoenix Contact - Accessoires - CHARX DSPL-CBL 100 - 1486197

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Accessoires - CHARX DSPL-CBL 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151927998

Réf. Sonepar

00126192799

Réf. Fournisseur

1486197

Marque

Phoenix Contact

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CHARX control modular, Jeu de câbles, 3 pôles, avec contact enfichable d'un côté, Réservé exclusivement au raccordement de l'écran CHARX 4,3 LCD DISPLAY, référence : 1426836 aux modules CHARX control modular, longueur: 1 m

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.