fin de vie

Phoenix Contact - Adaptateur - 1519781

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - simple

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • courant assigné In - 4 A

  • blindé - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356019972

Réf. Sonepar

00126601997

Réf. Fournisseur

1519781

Marque

Phoenix Contact

modèle:

simple

classe de protection (IP), monté:

IP65

tension assignée (Ue):

48 V

courant assigné In:

4 A

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

90...90 °C

température de fonctionnement:

-25...90 °C

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

Adaptateur, 3-pôles, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M8, détrompage: A Snap-in