fin de vie

Phoenix Contact - Adaptateur de tuyau de protection - 1422884

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Adaptateur de tuyau de protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • avec filetage extérieur - Non

  • longueur totale - 20 mm

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626316567

Réf. Sonepar

00126631656

Réf. Fournisseur

1422884

Marque

Phoenix Contact

matériau du boîtier/corps:

autre

avec filetage extérieur:

Non

longueur totale:

20 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

modèle:

autre

matériau du joint:

polyoxyméthylène (POM)

température d'utilisation:

-25...85 °C

serre cable:

Non

délestage de traction CEM:

Non

type raccordement 1:

autre

Adaptateur pour tuyau flexible de protection pour tubes ondulés d'une dimension nominale 13 (10 x 13), ondulation parallèle