Phoenix Contact - Adaptateur parafoudre universel T3 pour prise ou appareillage 2P+T - 2803409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant de charge nominal - 16 A
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.3 kV
mode de pose - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356350976
Réf. Sonepar
00126635097
Réf. Fournisseur
2803409
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
courant de charge nominal:
16 A
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.3 kV
mode de pose:
autre
tension max de régime permanent:
275 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
3 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
3 kA
niveau de protection L-N:
1.3 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
1.5 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
2.5 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
acoustique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


