Phoenix Contact - Adaptateur pour module HC-D 64-A-TWIN-PER-F - 1580202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 64
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356154536
Réf. Sonepar
00126615453
Réf. Fournisseur
1580202
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
64
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
autre
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
autre
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
141.1 mm
profondeur:
144.86 mm


