Non retournable

Phoenix Contact - Adaptateurs FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 - 2900622

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Adaptateurs FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - adaptateur

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356518208

Réf. Sonepar

00126651820

Réf. Fournisseur

2900622

Marque

Phoenix Contact

type d’accessoires électriques:

adaptateur

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur VARIOFACE, pour Honeywell C300, Series C I/O, connectable 1 x 16 canaux max. (connecteur 37 pôles SUB-D)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.