Phoenix Contact - AGK 10-PTPOWER GN/YE - Bloc de jonction de dérivation - 3260151

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AGK 10-PTPOWER GN/YE - Bloc de jonction de dérivation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • couleur - vert/jaune

  • largeur - 17.5 mm

  • courant assigné In - 57 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356779098

Réf. Sonepar

00126677909

Réf. Fournisseur

3260151

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

autre

couleur:

vert/jaune

largeur:

17.5 mm

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

1500 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

46.5608 mm

profondeur:

39.1543 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

Bloc de jonction de dérivation, Push-in, sections : 0,5 mm² - 16 mm², largeur : 18,5 mm, hauteur : 34,7 mm, couleur : vert/jaune, type de montage : sur embase

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.