Non retournable

Phoenix Contact - AKG 4 BU-EX - Bloc de jonction sur barre collectrice - 0421061

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AKG 4 BU-EX - Bloc de jonction sur barre collectrice

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 3...3 mm

  • largeur des barres collectrices - 10...10 mm

  • section de conducteur max. - 4 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 41 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918001964

Réf. Sonepar

00126800196

Réf. Fournisseur

0421061

Marque

Phoenix Contact

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

3...3 mm

largeur des barres collectrices:

10...10 mm

section de conducteur max.:

4 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

41 A

largeur de la borne:

7 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

pays de fabrication:

INDE

Bloc de jonction d'alimentation,à vis, section : 0,5 mm² - 6 mm², AWG 20 - 10, largeur : 7 mm, hauteur : 23,6 mm, couleur : bleu

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.