Phoenix Contact - Alimentation AC/DC - Mono 230VAC/48VDC - 10A - 2866501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 30...56 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356287364
Réf. Sonepar
00126628736
Réf. Fournisseur
2866501
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
30...56 V
courant de sortie max. 1:
10 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...240 V
2e tension de sortie:
30...56 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
556 VA
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
6.4
largeur d'encastrement:
115 mm
hauteur d'encastrement:
130 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
115 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
152.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


