Phoenix Contact - Alimentation DC/AC - 24VDC/230VAC-600VA-USB - 1067325

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation DC/AC - 24VDC/230VAC-600VA-USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension MPP - 120...120 V

  • puissance nominale de sortie CA - 480 W

  • surveillance du réseau - monophasé

  • compatible alimentation de secours - Non

  • tension d'entrée DC max. - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626737003

Réf. Sonepar

00126004501

Réf. Fournisseur

1067325

Marque

Phoenix Contact

tension MPP:

120...120 V

puissance nominale de sortie CA:

480 W

surveillance du réseau:

monophasé

compatible alimentation de secours:

Non

tension d'entrée DC max.:

24 V

courant d'entrée max. CC:

28 A

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de trackers MPP:

0

efficacité max.:

87 %

rendement européen:

86 %

avec transformateur:

Oui

avec enregistreur de données:

Non

écran:

sans

Ethernet:

Non

sans fil:

Non

batterie incorporée:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

connexion DC:

raccordement à vis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

poids:

2.525 kg

largeur:

180 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

QUINT4 - Alimentation DC/AC - 24VDC/230VAC-600VA-USB

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.