Phoenix Contact - Alimentation industrielle Mono 230VAC/24VDC-20A - Boost stat/Dyn/SFBAtex - 2320898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...29.5 V
courant de sortie max. 1 - 26 A
tension d'alimentation assignée DC - 90...410 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356520003
Réf. Sonepar
00126320898
Réf. Fournisseur
2320898
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...29.5 V
courant de sortie max. 1:
26 A
tension d'alimentation assignée DC:
90...410 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...240 V
2e tension de sortie:
18...18 V
courant de sortie max. 2:
26 A
courant de sortie max. 3:
120 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
569 VA
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
pays de fabrication:
THAILANDE
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
5
largeur d'encastrement:
90 mm
hauteur d'encastrement:
130 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


