Phoenix Contact - Alimentation Mono 230VAC/24VDC-2,5A - Boost stat/Dyn/SFB - 2909576

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation Mono 230VAC/24VDC-2,5A - Boost stat/Dyn/SFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...250 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4055626356495

Réf. Sonepar

00126003379

Réf. Fournisseur

2909576

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...250 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

24...24 V

3e tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 2:

3 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

71 VA

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

pays de fabrication:

VIETNAM

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

32 mm

hauteur d'encastrement:

106 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

106 mm

profondeur:

90 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

2

QUINT4-PS - Alimentation Monophasé 230VAC/24VDC-2,5A - Boost stat/Dynamic/SFB

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.