Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur - 2865450

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'alimentation électrique - autre

  • tension d'alimentation assignée DC - 19.2...30 V

  • nombre d'entrées selon NAMUR - 1

  • nombre de canaux - 1

  • fréquence de fonctionnement nominale - 0...0 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356160476

Réf. Sonepar

00126616047

Réf. Fournisseur

2865450

Marque

Phoenix Contact

type d'alimentation électrique:

autre

tension d'alimentation assignée DC:

19.2...30 V

nombre d'entrées selon NAMUR:

1

nombre de canaux:

1

fréquence de fonctionnement nominale:

0...0 Hz

nombre d'entrées, sans potentiel:

1

tension de commutation:

250 V

courant de commutation:

2 A

puissance de commutation:

500 VA

contact à fermeture du relais du circuit de sortie:

2

contact inverseur du relais du circuit de sortie:

0

nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:

0

nombre de circuits de sortie transistor pnp:

0

nombre de circuits de sortie transistor npn:

0

nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:

0

nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique:

0

sortie de signalisation de défaut:

Oui

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:

Oui

séparation galvanique entre les entrées:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

séparation galvanique entre la sortie et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

largeur:

12.5 mm

hauteur:

112.5 mm

consommation d'énergie:

0.95 W

température de fonctionnement:

-20...60 °C

type de boîtier:

appareil encastré

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

barre profilée fixation à vis

profondeur:

113.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

Amplificateur séparateur NAMUR Ex-i. Pour assurer le fonctionnement de détecteurs de proximité et de commutateurs en zone Ex. Les signaux sont envoyés en zone protégée au moyen de 2 sorties de relais (contacts NO)