🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Amplificateur-separateur - 2942137

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-separateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur de résistance - 10000 Ohm

  • consommation d'énergie - 0.5 W

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP20

  • diamètre de trou - 0 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918080624

Réf. Sonepar

00126808062

Réf. Fournisseur

2942137

Marque

Phoenix Contact

valeur de résistance:

10000 Ohm

consommation d'énergie:

0.5 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

diamètre de trou:

0 mm

Potentiomètre de consigne, pour montage en cascade, pour sélectionner des valeurs de consigne préconfigurables à l'aide d'un signal de commande 24 V, résistance 10 k