🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR - 2908662

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - -250...2500 °C

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • température ambiante - 85...85 °C

  • poids - 0.172 kg

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626355450

Réf. Sonepar

00126908662

Réf. Fournisseur

2908662

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure:

-250...2500 °C

adapté à un montage sur rail:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Non

température ambiante:

85...85 °C

poids:

0.172 kg

Convertisseur de température alimenté par boucle de sortie, deux entrées universelles pour thermoéléments, transmetteurs de résistance et de tension, communication HART, librement configurable.