🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR ATEX - 2908660

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - -250...2500 °C

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • température ambiante - 85...85 °C

  • poids - 0.208 kg

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626355429

Réf. Sonepar

00126635542

Réf. Fournisseur

2908660

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure:

-250...2500 °C

adapté à un montage sur rail:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Non

température ambiante:

85...85 °C

poids:

0.208 kg

Ex i-Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission de jusqu'à 2 signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Configuration standard, Safety Int