Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO - 2865476

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'alimentation électrique - autre

  • tension d'alimentation assignée DC - 19.2...30 V

  • nombre d'entrées selon NAMUR - 2

  • nombre de canaux - 2

  • fréquence de fonctionnement nominale - 0...0 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356160490

Réf. Sonepar

00126616049

Réf. Fournisseur

2865476

Marque

Phoenix Contact

type d'alimentation électrique:

autre

tension d'alimentation assignée DC:

19.2...30 V

nombre d'entrées selon NAMUR:

2

nombre de canaux:

2

fréquence de fonctionnement nominale:

0...0 Hz

nombre d'entrées, sans potentiel:

0

tension de commutation:

250 V

courant de commutation:

2 A

puissance de commutation:

500 VA

fréquence de commutation:

20 Hz

contact à fermeture du relais du circuit de sortie:

2

contact inverseur du relais du circuit de sortie:

0

nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:

0

nombre de circuits de sortie transistor pnp:

0

nombre de circuits de sortie transistor npn:

0

nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:

0

nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique:

0

sortie de signalisation de défaut:

Oui

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la sortie et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

largeur:

12.5 mm

hauteur:

112.5 mm

consommation d'énergie:

0.8 W

température de fonctionnement:

-20...60 °C

type de boîtier:

appareil encastré

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

barre profilée fixation à vis

profondeur:

113.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

Amplificateur séparateur NAMUR Ex-i, à deux voies. Pour assurer le fonctionnement de détecteurs de proximité et de commutateurs en zone Ex. Les signaux sont envoyés en zone protégée via des sorties de relais (contacts NO)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.