Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MACX MCR - MACX MCR-T-UIREL-UP - 2811378

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MACX MCR - MACX MCR-T-UIREL-UP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - -250...-250 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • avec sortie de commutation - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356288903

Réf. Sonepar

00126811528

Réf. Fournisseur

2811378

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure:

-250...-250 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

avec sortie de commutation:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

fonction de configuration intégrée:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

finition CEM:

Oui

température ambiante:

65...65 °C

poids:

0.3516 kg

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, thermorésistance à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, séparation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.