Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur Mini MCR PT100 vers 0-10V ou 0/4-20mA T° max 200° - 2864370

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur Mini MCR PT100 vers 0-10V ou 0/4-20mA T° max 200°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - -50...200 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • avec sortie de commutation - Non

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356046480

Réf. Sonepar

00126604648

Réf. Fournisseur

2864370

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure:

-50...200 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

avec sortie de commutation:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

finition CEM:

Oui

température ambiante:

65...65 °C

poids:

0.05857 kg

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Convertisseur de température MCR, configurable, pour capteurs de température Pt 100, à raccordement vissé, non-configuré

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.