Phoenix Contact - Anneau de câble multiconducteurs SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 19
Tension nominale U0 - 300 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918896973
Réf. Sonepar
00126889697
Réf. Fournisseur
1503373
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
19
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
noir
taille AWG:
autre
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
protection contre les torsions:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
largeur de conduite approx.:
10.5 mm
hauteur de conduite approx.:
10.5 mm
diamètre externe approx.:
10.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
105 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
79 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
300 V
forme du conducteur:
rond
Blindage:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
température max. admissible du conducteur:
90 °C
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


