Phoenix Contact - Antenne - 2701347

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Antenne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gain d'une antenne - 5 dBi

  • omnidirectionnel - Oui

  • raccordement - N

  • mode de pose - montage mural

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356739399

Réf. Sonepar

00126673939

Réf. Fournisseur

2701347

Marque

Phoenix Contact

gain d'une antenne:

5 dBi

omnidirectionnel:

Oui

raccordement:

N

mode de pose:

montage mural

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

polarisation:

horizontal

angle d'ouverture horizontal:

360 °

angle d'ouverture vertical:

25 °

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

hauteur:

130 mm

largeur:

16 mm

profondeur:

16 mm

indice de protection (IP):

IP64

température ambiante en fonctionnement:

-45...70 °C

pays de fabrication:

POLOGNE

Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 5 GHz, gain : 5 dBi, indice de protection : IP64, résistante à l'eau de mer, résistante aux chocs et aux vibrations, raccordement : N (femelle)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.