En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Antenne - 2867814

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Antenne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gain d'une antenne - 8.5 dBi

  • raccordement - N

  • mode de pose - autre

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918976699

Réf. Sonepar

00126897669

Réf. Fournisseur

2867814

Marque

Phoenix Contact

gain d'une antenne:

8.5 dBi

raccordement:

N

mode de pose:

autre

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

angle d'ouverture horizontal:

100 °

angle d'ouverture vertical:

62 °

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

0.6 m

hauteur:

172 mm

largeur:

60.5 mm

profondeur:

304.8 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

Antenne directive 868 MHz/900 MHz, gain : 8,5 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 100°/62°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et colliers pour poteau

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.