Phoenix Contact - Antenne Radioline - 2702898

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Antenne Radioline

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gain d'une antenne - 6 dBi

  • raccordement - N

  • mode de pose - autre

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626378992

Réf. Sonepar

00126637899

Réf. Fournisseur

2702898

Marque

Phoenix Contact

gain d'une antenne:

6 dBi

raccordement:

N

mode de pose:

autre

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

angle d'ouverture horizontal:

360 °

angle d'ouverture vertical:

25 °

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

hauteur:

51 mm

profondeur:

92 mm

indice de protection (IP):

IP68

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

pays de fabrication:

POLOGNE

Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gain : 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, indice de protection : IP68

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.