Phoenix Contact - Antenne Radioline - 2701358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gain d'une antenne - 3 dBi
omnidirectionnel - Oui
raccordement - R-SMA
mode de pose - montage mural
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356741750
Réf. Sonepar
00126674175
Réf. Fournisseur
2701358
Marque
Phoenix Contact
gain d'une antenne:
3 dBi
omnidirectionnel:
Oui
raccordement:
R-SMA
mode de pose:
montage mural
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Non
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
polarisation:
horizontal
angle d'ouverture horizontal:
360 °
angle d'ouverture vertical:
85 °
type de connexion:
douille
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
hauteur:
43 mm
largeur:
86 mm
profondeur:
86 mm
indice de protection (IP):
IP55
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


