Phoenix Contact - AP 3-TNS 32 - Pied de fixation pour capot AP 3 - 5022669

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AP 3-TNS 32 - Pied de fixation pour capot AP 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918095260

Réf. Sonepar

00126809526

Réf. Fournisseur

5022669

Marque

Phoenix Contact

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Support pour capot profilé à plomber, se monte sur profilé NS 32, pour fixer le capot AP 3 à l'aide d'un écrou moleté en plastique M5, encombrement : 13 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.