🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - APH-HV-M - Support central pour capot de borne HV - 1136699

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - APH-HV-M - Support central pour capot de borne HV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • largeur - 4.5 mm

  • hauteur - 50.2 mm

  • matériau - autre

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V2

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151073015

Réf. Sonepar

00126107301

Réf. Fournisseur

1136699

Marque

Phoenix Contact

couleur:

gris

largeur:

4.5 mm

hauteur:

50.2 mm

matériau:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

50.2 mm

qualité du matériau:

polyamide

Support intermédiaire pour profilé de protectionAP-BTO 5,5/14, à clipser sur bloc de jonction HV-M...épaisseur: 4.5 mm, heuteur: 35 mm, longueur : 50,2 mm, couleur : gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.