Phoenix Contact - APH-ME - Support pour capot de protection AP-ME - 3034374

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - APH-ME - Support pour capot de protection AP-ME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 8.2 mm

  • hauteur - 92.5 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356316767

Réf. Sonepar

00126631676

Réf. Fournisseur

3034374

Marque

Phoenix Contact

couleur:

gris

largeur:

8.2 mm

hauteur:

92.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

autre

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

138 mm

qualité du matériau:

polyamide

Capot de protection profilé se monte sur le profilé NS 35/7,5, pour fixer le profilé de protection AP-ME,

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.