Non retournable

Phoenix Contact - APP-LIC-RESY10X-REMOTELogiciel Industriel-PLCnext-Application - 1270964

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - APP-LIC-RESY10X-REMOTELogiciel Industriel-PLCnext-Application

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151462314

Réf. Sonepar

00126146231

Réf. Fournisseur

1270964

Marque

Phoenix Contact

Licence pour l'utilisation de la bibliothèque RESY 10x Remote. Cette bibliothèque permet de réaliser une station de commande à distance (RTU) selon le protocole des normes CEI 60870-5-101 et -104.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.