Non retournable

Phoenix Contact - Appareil de mesure - ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - 1429603

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Appareil de mesure - ISKRA WM3M4C ENERGYMETER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • avec interface de communication - Non

  • largeur - 53.6 mm

  • hauteur - 84 mm

  • profondeur - 69.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151796259

Réf. Sonepar

00126179625

Réf. Fournisseur

1429603

Marque

Phoenix Contact

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

avec interface de communication:

Non

largeur:

53.6 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

69.4 mm

pays de fabrication:

SLOVENIE

Compteur électrique triphasé pour la détermination par mesure directe de la puissance active dans des réseaux pouvant atteindre 500 V / 80 A, avec sortie S0, entrée TOR et interface RS-485, certifié selon la directive MID

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.