Non retournable

Phoenix Contact - Appareil RFID pour CHARX control modular - EV-RFID-ELT-PCB - 1309772

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Appareil RFID pour CHARX control modular - EV-RFID-ELT-PCB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • avec interface de communication - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151584856

Réf. Sonepar

00126158485

Réf. Fournisseur

1309772

Marque

Phoenix Contact

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

avec interface de communication:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CHARX control, Appareil RFID, pour le branchement sur des contrôleurs de charge AC CHARX control modular, mode de fonctionnement: Stand-Alone

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.