Phoenix Contact - Armoire pour module de puissance IRVE - 1165442

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Armoire pour module de puissance IRVE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec cadre/support de montage - Non

  • plaque de montage réglable en profondeur - Non

  • nombre de portes - 1

  • adapté à un montage métrique - Non

  • adapté à un montage extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151180263

Réf. Sonepar

00126118026

Réf. Fournisseur

1165442

Marque

Phoenix Contact

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CHARX POWER - Armoire pour module de puissance IRVE pour 4 racks 87,5kW

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.