Non retournable

Phoenix Contact - AXC F XT ML 1000Automates Industriel-PLCnext Technology-Extension - 1259849

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AXC F XT ML 1000Automates Industriel-PLCnext Technology-Extension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...30 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • standard radio GPRS - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151369729

Réf. Sonepar

00126136972

Réf. Fournisseur

1259849

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC:

19.2...30 V

type de tension d’alimentation:

DC

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

largeur:

45 mm

hauteur:

125.894 mm

profondeur:

74.25 mm

Module d'extension juxtaposable à gauche (module d'apprentissage automatique), pour le raccordement à un contrôleur PLCnext de type AXC F 3152

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.