Phoenix Contact - Axioline E, 8 entrées numériques, IO-Link, M12, IP65/IP67/IP69 - 1480996

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Axioline E, 8 entrées numériques, IO-Link, M12, IP65/IP67/IP69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151900403

Réf. Sonepar

00126190040

Réf. Fournisseur

1480996

Marque

Phoenix Contact

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Axioline E, module d’entrées numériques avec 8 entrées 24 V DC (4 fils), 1 port IO-Link classe A (M12 codé A), technologie 3 fils, indice de protection IP65/IP67/IP69, conçu pour environnements industriels exigeants.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.