Phoenix Contact - AXL P FBPS 28DC/0.5A -Axioline Process-Module d'alimentation - 2316394

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AXL P FBPS 28DC/0.5A -Axioline Process-Module d'alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 18.5...30.5 V

  • tension d'entrée CC - 18.5...30.5 V

  • courant de sortie max. CC - 0.5 A

  • capacité de redondance - Oui

  • tension d'entrée CA 60 Hz - 18.5...30.5 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626368368

Réf. Sonepar

00126636836

Réf. Fournisseur

2316394

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée CA 50 Hz:

18.5...30.5 V

tension d'entrée CC:

18.5...30.5 V

courant de sortie max. CC:

0.5 A

capacité de redondance:

Oui

tension d'entrée CA 60 Hz:

18.5...30.5 V

tension de sortie CA 50 Hz:

28...30 V

tension de sortie CA 60 Hz:

28...30 V

tension de sortie CC:

28...30 V

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0.5 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0.5 A

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Connecteur d'alimentation Axioline P redondant pour la prise d'alimentation PROFIBUS PA. Alimente les coupleurs de bus de terrain en courant de 500 mA et 28 V DC le long de la ligne principale.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez la série Phoenix Contact